Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi Protect G4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi Protect G4 Schwarz, Weiß
Ubiquiti UniFi Protect G4 Schwarz, Weiß
Ubiquiti UniFi Protect G4 Schwarz, Weiß
Ubiquiti UniFi Protect G4 Schwarz, Weiß
Ubiquiti UniFi Protect G4 Schwarz, Weiß
Ubiquiti UniFi Protect G4 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87161676
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UVC-G4-DOORBELL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
5 MP
Maximale Video-Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Horizontales Blickfeld
138 °
Vertikales Blickfeld
114 °
Diagonales Blickfeld
155 °
Nachtsicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
46.8 mm
Klingel-Tiefe
25.8 mm
Klingel-Höhe
118.3 mm
Glockengewicht
200 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
16 - 24 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.