Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson PLQ-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson PLQ-35
Epson PLQ-35
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87166988
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ11401
EAN/GTIN:
     8715946674636
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker
Der PLQ-35 ist die ideale Wahl und eine wirtschaftliche Lösung, um vorhandene Sparbuchdrucker zu ersetzen. Dank dem hohen MTBF-Wert von durchschnittlich 35.000 Betriebsstunden und der zuverlässigen Nadeldrucktechnologie liefert er kontinuierlich hochwertige Ausdrucke bei minimalen Benutzereingriffen. Der PLQ-35 erreicht hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 540 Zeichen pro Sekunden (High-Speed-Draft, 10 Zeichen/Zoll) – dank 24 Nadeln und 94 Spalten. Zudem können mehrlagige Formulare (1 Original + 6 Kopien) gedruckt werden. Neben seiner soliden Leistung überzeugt dieses Modell auch durch Kosteneffizienz. Das Farbband ist mit allen Epson PLQ-Modellen kompatibel und stellt eine budgetfreundliche Drucklösung dar. Mit diesem Modell halten Sie die Richtlinien und Vorschriften Ihres Unternehmen in Bezug auf CSR und Umwelt ein. Gleichzeitig reduzieren Sie die Betriebskosten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
7800 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
35000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
540 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
180 x 360 DPI
Maximum Druckbreite
94
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
360 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)
120 Zeichen pro Sekunde
Maximale Druckgeschwindigkeit (NLQ)
180 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand
10 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
6 Kopien
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Bitmap-Schriften
Kurier, Entwurf, OCR-B, Orator, Orator-S, Prestige, Römisch, Sans Serif, Script, Script C
Skalierbare Schriften
Roman T, Sans Serif H
Zeichentabelle
PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO 8859-15, Roman 8, Italic
Anzahl Zeichen
14
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Seitenbeschreibungssprachen
Epson ESC/P2, PPDS
Ursprungsland
Indonesien
Papierhandhabung
Mehrteiliger Papierstärkenbereich
0.12 - 0.53 mm
Einzelblattstärkebereich
0.065 - 0.19 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
9270 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
61 W
Stromverbrauch (Standby)
0.7 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, RS-232, USB 2.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 38 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Punktmatrix
Brennpunkt
24 (2 x 12)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,34*
€ 391,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,58*
€ 391,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,52*
€ 377,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEC560
ab € 209,22*
Zubehör
Epson
CP03RTBSC560
ab € 125,89*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ11
ab € 51,45*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ11
ab € 81,95*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCJ11
ab € 113,70*
Zubehör
Epson
C13S015339
ab € 19,16*
Zubehör
Epson
C12C802202
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.