Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM-Platzsparkit für PLQ-20/22-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM-Platzsparkit für PLQ-20/22-Serie
Epson SIDM-Platzsparkit für PLQ-20/22-Serie
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5197591
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C802202
EAN/GTIN:
     8715946263021
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Japan
Kompatibilität
<ul><li>PLQ-30M - PLQ-30 - PLQ-22M - PLQ-22 CSM without USB Hub - PLQ-22 CSM with USB Hub - PLQ-22 CS - PLQ-22 - PLQ-20M - PLQ-20D - PLQ-20</li></ul>
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1.08 g
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CB01301
ab € 900,33*
Zubehör
Epson
C11CB64501
ab € 655,31*
Zubehör
Epson
C11CJ11401
ab € 288,46*
Zubehör
Epson
C11CJ10401
ab € 317,61*
Zubehör
Epson
C11CJ10403
ab € 410,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.