Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
AMI EKGCS 387 950 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 241 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87237867
Hersteller:
     AMI
Herst.-Nr.:
     EKGCS 387 950
EAN/GTIN:
     5906006906030
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
64 l
Gefrierkapazität
3.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
241 l
Klimaklasse
N-T
Geräuschpegel
39 dB
Urlaubsschaltung
Ja
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
245 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
0.67 kWh/24h
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
1776 mm
Gewicht
62000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe
1778 mm
Verpackungsbreite
573 mm
Verpackungstiefe
583 mm
Verpackungshöhe
1840 mm
Paketgewicht
67000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
177 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Invertertechnologie
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,31*
€ 708,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,67*
€ 706,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,15*
€ 666,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,11*
€ 636,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,23*
€ 604,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.