Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Cordless One Temperature Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs Cordless One Temperature Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Cordless One Temperature Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Cordless One Temperature Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Cordless One Temperature Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Cordless One Temperature Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Cordless One Temperature Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Cordless One Temperature Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Cordless One Temperature Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Cordless One Temperature Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87266596
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     26020-56
EAN/GTIN:
     5038061104462
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
dampfbügeleisen russell hobbs
Weitere Informationen:
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2600 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Kabellänge
1.9 m
Dampfstoßleistung
210 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
45 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.35 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Drahtlos
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.