| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-87281175 Herst.-Nr.: 05060282001 EAN/GTIN: 4013288016591 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Tschechische Republik | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 65 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schaftform | Hexagonal | | Schaftgröße | 1/4 " | | Steckschlüssel-Bits Größen | 10 mm | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz |
| | |
| |