Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WPM421 Wasserpumpe 4,2 W 240 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda WPM421 Wasserpumpe 4,2 W 240 l/h
Whadda WPM421 Wasserpumpe 4,2 W 240 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87289418
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WPM421
EAN/GTIN:
     5410329725471
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
42.7 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
80 g
Durchmesser
8 mm
Leistungen
Maximale Fördermenge
240 l/h
Energie
Leistung
4.2 W
Energiequelle
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.