Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87770 Videosplitter DisplayPort 3x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87770 Videosplitter DisplayPort 3x HDMI
DeLOCK 87770 Videosplitter DisplayPort 3x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87292698
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87770
EAN/GTIN:
     4043619877706
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Dieser Splitter von Delock erhält ein DisplayPort Signal von einem PC oder Notebook und teilt es auf drei angeschlossene Bildschirme auf. Somit können an einem DisplayPort Anschluss drei HDMI Monitore betrieben werden.

Multi-Stream Transport (MST)
Das Produkt ist ein Multi-Stream Transport (MST) Hub und unterstützt die erweiterte Desktop Konfiguration von DisplayPort. Unter Windows werden die angeschlossenen Monitore einzeln angesteuert, und können zu einer großen Anzeige zusammengefasst werden.

Hohe Auflösung
Durch die höhere Bandbreite von DisplayPort 1.4 werden insgesamt drei Monitore mit 4K Auflösung (3840 x 2160) unterstützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
14 mm
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
3x HDMI
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
HDCP-Version
1.4/2.2
Kabellänge
0.125 m
HDCP
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.