Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DB 3752 Trocken-Bügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Rot, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic DB 3752 Trocken-Bügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Rot, Schwarz
Clatronic DB 3752 Trocken-Bügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Rot, Schwarz
Clatronic DB 3752 Trocken-Bügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Rot, Schwarz
Clatronic DB 3752 Trocken-Bügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Rot, Schwarz
Clatronic DB 3752 Trocken-Bügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Rot, Schwarz
Clatronic DB 3752 Trocken-Bügeleisen Keramik-Bügelsohle 2200 W Rot, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87327237
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Makellose & perfekte Bügelergebnisse. Tag für Tag perfekte und knitterfreie Kleidung: Erhalten Sie mit dem DB 3752 von Clatronic ein Dampfbügelautomat mit top Funktionen, hervorragender Gleitfähigkeit, langer Lebensdauer und starker 2200 Watt (max.) Leistung. Die kratzfeste Keramiksohle von Clatronic erhitzt schnell und gewährleistet eine ideale Gleitfähigkeit auf verschiedenen Stoffen wie beispielsweise Baumwolle, Leinen, Synthetik oder auch Wolle. 25 Dampfdüsen sorgen für eine gleichmäßige Dampfverteilung. So wird Ihre Kleidung optimal gebügelt. Das Dampfbügeleisen DB 3752 hat einen transparenten ca. 250 ml Wassertank mit einer großen Einfüllöffnung zum leichten Befüllen. Der Wasserbecher wird mitgeliefert. Rund 25 Dampfdüsen sorgen für eine gleichmäßige Dampfverteilung. So wird Ihre Kleidung optimal gebügelt. Das praktische flexible Drehgelenk an der Kabelzuführung ermöglicht eine perfekte Bewegungsfreiheit beim Bügeln. Dank der zuschaltbaren Selbstreinigungsfunktion mit Anti-Kalk-System reinigt sich das Bügeleisen selbst. Eine stufenlose Temperaturregulierung und eine 3-stufige Dampfregelung bieten Ihnen diverse Möglichkeiten jedes Kleidungsstück perfekt zu glätten.
Weitere Informationen:
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Anzeigelicht
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Trocken-Bügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Rot, Schwarz
Dampf-Boost Funktion
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.25 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.