Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Dockingstation Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB Dockingstation Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio
DeLOCK USB Dockingstation Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio
DeLOCK USB Dockingstation Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio
DeLOCK USB Dockingstation Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio
DeLOCK USB Dockingstation Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio
DeLOCK USB Dockingstation Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio
DeLOCK USB Dockingstation Dual HDMI Full-HD / USB 3.2 / LAN / Audio
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87327799
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87771
EAN/GTIN:
     4043619877713
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit USB-C™ oder USB Typ-A Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. An den HDMI Ausgängen können gleichzeitig zwei Monitore betrieben werden. Vier integrierte USB 2.0 Ports und zwei USB 3.2 Gen 1 Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten, und Anschlüsse für ein Mikrofon und Lautsprecher und Gigabit Netzwerk vervollständigen die Ausstattung.


Full-HD Auflösung
Eine Full-HD (1080p) Auflösung ist bei der Nutzung nur eines Monitors und auch bei der gleichzeitigen Ausgabe an beiden HDMI Ausgängen möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
190 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 1440 Pixel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.