Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRGROUND25 Rack Zubehör Erdungsschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SRGROUND25 Rack Zubehör Erdungsschiene
Tripp Lite SRGROUND25 Rack Zubehör Erdungsschiene
Tripp Lite SRGROUND25 Rack Zubehör Erdungsschiene
Tripp Lite SRGROUND25 Rack Zubehör Erdungsschiene
Tripp Lite SRGROUND25 Rack Zubehör Erdungsschiene
Artikel-Nr.:
     128-3F13722
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRGROUND25
EAN/GTIN:
     0037332241474
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungsschiene
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85.1 mm
Verpackungstiefe
59.9 mm
Verpackungshöhe
1240 mm
Paketgewicht
1360 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332241471
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.9 mm
Tiefe
6.4 mm
Höhe
1148.1 mm
Gewicht
1360 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
140 mm
Warentarifnummer (HS)
7409,19,1000
Merkmale
Typ
Erdungsschiene
Produktfarbe
Kupfer
Gehäusematerial
Kupfer
Rack-Kapazität
25U
Ursprungsland
China
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,51*
€ 111,71*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,00*
€ 112,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,92*
€ 117,85*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 175,72*
€ 211,23*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKIT1U
ab € 58,72*
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKITWM
ab € 48,73*
Zubehör
Tripp Lite
B018-000-1P5
ab € 20,00*
Zubehör
Tripp Lite
N060-001
ab € 14,85*
Zubehör
Tripp Lite
N060-004
ab € 41,47*
Zubehör
Tripp Lite
SR16SHELF
ab € 248,67*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UBRUSH
ab € 31,50*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL10
ab € 47,09*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 576,12*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL50
ab € 161,13*
Zubehör
Tripp Lite
SR2319ADAPT
ab € 22,03*
Zubehör
Tripp Lite
SRBOLTDOWN
ab € 37,64*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 34,47*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS
ab € 33,28*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS1224
ab € 39,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.