Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4483901 Dateiablagebox Karton Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4483901 Dateiablagebox Karton Schwarz, Weiß
Fellowes 4483901 Dateiablagebox Karton Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87364513
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4483901
EAN/GTIN:
     0043859768387
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Décor Serie Archivschachtel 150mm - Schieferblau - Diese attraktive Archivschachtel wurde für einen modernen Arbeitsbereich entworfen und wird stilvoll für Ordnung sorgen. - Sie können sich darauf verlassen, dass die Décor-Archivschachtel dank der robusten Konstruktion einer regelmäßigen Nutzung standhält. Sie verfügt außerdem über einen aufklappbaren Einsteckdeckel für einen sicheren Verschluss. - Für hohe Benutzerfreundlichkeit verfügt diese Archivschachtel über Beschriftungsfelder an 3 Seiten und kann in einem Regal, auf dem Schreibtisch oder in einer der Décor Archivboxen verstaut werden. - Diese Box wird aus FSC-zertifiziertem Karton hergestellt und ist vollständig recycelbar. - BANKERS BOX verpflichtet sich, jede Woche 1000 Bäume zu pflanzen, die unserer globalen Umwelt zugute kommen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
253 mm
Tiefe
345 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4,A4+
Fingerloch zum Ziehen
Ja
Zertifizierung
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.