Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4484101 Dateiablagebox Karton Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4484101 Dateiablagebox Karton Blau, Weiß
Fellowes 4484101 Dateiablagebox Karton Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87364515
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4484101
EAN/GTIN:
     0043859768400
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Décor Serie Klappdeckelbox Maxi - Schieferblau - Diese attraktive, praktische Aufbewahrungsbox wurde mit Blick auf den modernen Arbeitsbereich entworfen und wird Ihren Arbeitsplatz stilsicher ergänzen. - Stabilität ist wichtig, und deshalb besteht diese Box aus 3 Schichten starker Pappe an den Trageseiten und 2 Schichten am Boden. - Die attraktive und praktische Décor-Klappdeckelbox ist perfekt für die Aufbewahrung Ihrer A4- oder Aktenordner und Décor-Archivschachteln. - Sie können wertvolle Bodenfläche sparen, indem Sie die Kartons bis zu 5 Einheiten hoch sicher stapeln. - Wir wissen um die Bedeutung der Nachhaltigkeit. Diese Box wird aus FSC-zertifiziertem Karton hergestellt und ist vollständig recycelbar. - BANKERS BOX verpflichtet sich, jede Woche 1000 Bäume zu pflanzen, die unserer globalen Umwelt zugute kommen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
367 mm
Höhe
295 mm
Tiefe
570 mm
Gewicht
740 g
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Blau, Weiß
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4,A4+
Tragegriff(e)
Ja
Stapelbar
Ja
Zertifizierung
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.