Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4483801 Dateiablagebox Karton Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4483801 Dateiablagebox Karton Blau, Weiß
Fellowes 4483801 Dateiablagebox Karton Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87364569
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4483801
EAN/GTIN:
     0043859768370
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Décor Serie Archivschachtel 100mm - Schieferblau Diese attraktive Archivschachtel wurde für einen modernen Arbeitsbereich entworfen und wird stilvoll für Ordnung sorgen. Sie können sich darauf verlassen, dass die Décor-Archivschachtel dank der robusten Konstruktion einer regelmäßigen Nutzung standhält. Sie verfügt außerdem über einen aufklappbaren Einsteckdeckel für einen sicheren Verschluss. Für hohe Benutzerfreundlichkeit verfügt diese Archivschachtel über Beschriftungsfelder an 3 Seiten und kann in einem Regal, auf dem Schreibtisch oder in einer der Décor Archivboxen verstaut werden. Diese Box wird aus FSC-zertifiziertem Karton hergestellt und ist vollständig recycelbar. BANKERS BOX verpflichtet sich, jede Woche 1000 Bäume zu pflanzen, die unserer globalen Umwelt zugute kommen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
253 mm
Tiefe
345 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Blau, Weiß
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4,A4+
Fingerloch zum Ziehen
Ja
Zertifizierung
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.