Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WL 1020 Silber Wechselstrom/Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WL 1020 Silber Wechselstrom/Batterie
Technoline WL 1020 Silber Wechselstrom/Batterie
Technoline WL 1020 Silber Wechselstrom/Batterie
Technoline WL 1020 Silber Wechselstrom/Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87364772
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WL1020
EAN/GTIN:
     4029665210209
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
CO2-Messgerät
Kontrolle ist besser als Bauchgefühl Der neue Luftgüte-Monitor unterstützt Sie dabei die Raumluft unabhängig von der persönlichen Wahrnehmung zu analysieren und zu beurteilen. Er gibt Ihnen auf Basis der ermittelten Werte Handlungsempfehlungen, um kurzfristig und bedarfsgerecht auf Veränderungen der Qualität der Raumluft reagieren zu können. Der eingebaute Luftgüte-Sensor überwacht hierzu rund um die Uhr das Raumklima, analysiert die Schadstoffkonzentration und erinnert im richtigen Moment ans Lüften. ...für ein garantiert gesundes Raumklima und den Erhalt der Gesundheit. - Anzeige der Lüftgüte durch 5 Sternsymbole in 11 Stufen - Je mehr Sternsymbole ausgefüllt angezeigt werden, desto besser ist die gemessene Luftqualität - Weiße Hintergrundbeleuchtung mit farbiger Lüftungsempfehlung. - Gelbe Beleuchtung = Lüftung empfohlen - Rote Beleuchtung = Lüftung dringend empfohlen - Messung erfolgt über einen leistungsstarken Mischgas(VOC)-Sensor zur Überwachung der Raumluftqualität Energiesparend: die Lüftgüte wird nur bei der Nutzung mit USB-Adapter (inkl.) angezeigt, um die Batterien zu schonen! Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bleiben auch im Batteriebetrieb sichtbar TVOC- und CO2-Sensorinformation: TVOC- und CO2(Kohlenstoffdioxid)-Metalloxid-Sensoren mit Langzeitstabilität und geringer Toleranz. TVOC ist die Abkürzung für flüchtige organische Verbindungen insgesamt (Total Volatile Organic Compounds), die Tausende von Verbindungen enthalten. CO2: der Sensor erkennt nicht direkt CO2 in der Umgebung, sondern den aus anderen relevanten Parametern des Sensors abgeleiteten Näherungswert. Zusammensetzung der Luft Unter Innenraumbedingungen besteht die Raumluft aus ca. 78% Stickstoff, ca. 21% Sauerstoff, ca. 1% Edelgasen und ca. 0,03% Kohlendioxid. Zur Beurteilung der Raumluftqualität und die Auswirkung selbiger auf unser Wohlbefinden und die Gesundheit ist die Konzentration von Edelgasen und das Kohlendioxid ausschlaggebend.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl der Batterien (Empfänger)
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
82 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Messfunktionen
Luftqualität, Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Hygrometer, Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Hygrometer, Thermometer
Snooze Funktion
Ja
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit
1 %
Temperaturgenauigkeit
0.1 °C
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-9.9 - 50 °C
Temperaturmesseinheit
F, °C
Weitere Suchbegriffe: Tischuhr, tischuhr
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186434
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.