Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peugeot Nancy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peugeot Nancy
Peugeot Nancy
Peugeot Nancy
Peugeot Nancy
Peugeot Nancy
Peugeot Nancy
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87420861
Hersteller:
     Peugeot
Herst.-Nr.:
     900830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
pfeffermühle peugeot 30cm
pfeffer mühle
Die 30 cm große Nancy Salzmühle ist aufgrund ihrer Transparenz und der Leichtigkeit der Linienführung ein Muster an Eleganz auf dem Tisch. Eine Meisterkochmühle in Ihrer Küche.

Eine sinnliche Transparenz
Die ganz aus Acryl gefertigte 30 cm Nancy Salzmühle von Peugeot enthüllt ihren Inhalt und die mineralische Weiße des Salzes. Das zeitlose Design und die kristalline Transparenz machen sie zum Star des Tisches und zum Experten in der Küche. Der Einstellknopf oben auf der Mühle reguliert maßgerecht den Mahlgrad des Salzes, um Ihren kulinarischen Experimenten Rechnung zu tragen und die Sinne zu wecken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Salzmühle
Einstellbares Schleifen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Acryl
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: pfeffermühle peugeot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.