Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peugeot Nancy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peugeot Nancy
Peugeot Nancy
Peugeot Nancy
Peugeot Nancy
Peugeot Nancy
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87420966
Hersteller:
     Peugeot
Herst.-Nr.:
     900822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
pfeffermühle peugeot
pfeffer mühle
Kurven und Gegenkurven charakterisieren das zeitlose Design der 22 cm großen Nancy Salzmühle, deren Leichtigkeit mit der Zweckmäßigkeit der Transparenz einhergeht.

Eine sinnliche Transparenz
Um nicht durch eine leere Mühle überrascht zu werden. Dies ist einer der zahlreichen Vorteile der 22 cm großen Nancy Salzmühle von Peugeot. Ihre opulenten Formen verblassen unter dem visuellen Effekt der Transparenz des Acryles. Wie schwebendes Salz in seinem Schmuckkästchen. Der Einstellknopf oben auf der Mühle erleichtert die maßgerechte Regulierung des Mahlgrades, von ganz fein bis ganz grob. In der Küche wird sie zum perfekten Produkt für Genießer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Salzmühle
Einstellbares Schleifen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Acryl
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 41,95*
€ 49,9205
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,47*
€ 49,3493
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,79*
€ 46,1601
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,03*
€ 44,0657
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,5671
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.