Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin RKS 8833 Retro Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l D Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin RKS 8833 Retro Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l D Cremefarben
Severin RKS 8833 Retro Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l D Cremefarben
Severin RKS 8833 Retro Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l D Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87431519
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     RKS 8833
EAN/GTIN:
     4008146030291
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Dieser Retro Kühlschrank besticht durch seine ansprechende Optik im stilechten Retro-Design. Dieses hochwertige Design wird durch verchromte Metall-Türgriffe, Glasrahmen, Ablageschalen und Türabdeckungen abgerundet. Die moderne LED-Innenbeleuchtung sorgt für angenehm helles Licht und eine perfekte Übersicht in Ihrem Retrokühlschrank. Die Temperaur lässt sich ganz einfach über den integrierten Temperaturregler an der Lampe regeln. Der Kühlschrank verfügt über 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas und 3 Türfächer.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
95 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
13 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
895 mm
Gewicht
27000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, WEEE
Nachhaltigkeitsorganisationen
amfori BSCI
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
110 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
Elektro
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
955 mm
Paketgewicht
29966 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Cremefarben
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
108 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
841821510
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,63*
€ 533,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,97*
€ 527,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 440,24*
€ 523,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,19*
€ 509,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 425,52*
€ 506,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,44*
€ 494,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,83*
€ 447,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.