| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-87435292 Herst.-Nr.: 20004025 EAN/GTIN: 3838782485541 |
| |
|
| | |
| XtraSpace Praktisch und geräumig Effizient gestaltete Innenräume bieten ausreichend Platz für größere Mengen an Lebensmitteln und ersparen Ihnen häufige Einkäufe. Das Essen kann problemlos in Glasregalen, in großen Schubladen oder in den Behältern an der Innenwand der Tür organisiert werden, sodass Sie immer sehen können, was verfügbar ist. Dies führt auch zu weniger Verschwendung.
NoFrostPlus Kein Abtauen. Kein Austrocknen. NoFrost Plus verhindert in den Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil vollständig die Eisbildung und hält somit auch den Energieverbrauch niedrig. Im Kühlteil sorgt es für ein optimales Mikroklima für frische Lebensmittel dank der intensiven Zirkulation ionisierter Luft. Die NoFrost Technologie in den Gefrierschränken sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit die Eisbildung auf den Lebensmitteln. Das manuelle Abtauen gehört der Vergangenheit an. In den Side by Side Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost Technologie sorgt gekühlte Umluft für frische und vitaminreiche Lebensmittel, sowohl im Gefrier- als auch im Kühlteil.
SensoTech Erweiterte Steuerung über LED-Display Das große und übersichtliche LED-Display ermöglicht sofortige Kontrolle über die Temperatureinstellungen. Funktionen wie FastFreeze und HolidayMode können mit einem einfachen Tastendruck eingeschaltet werden. Und im Falle eines plötzlichen Temperaturanstiegs warnt Sie ein integrierter Alarm sofort.
BottleHolder Der richtige Ort für Flaschen und Dosen Mit dem praktischen Flaschenhalter sind Ihre Flaschen und Dosen leicht zugänglich und belegen nicht den Platz, der sonst zur Aufbewahrung anderer Gegenstände benötigt würde.
EcoMode Mit dem EcoMode-Programm können Sie sehr viel Energie sparen, wenn Sie für längere Zeit außer Haus sind. Da die Kühlschranktür dann weniger häufig oder gar nicht geöffnet wird, können Sie Ihr Gerät im Energiesparmodus an
MultiFlow 360° Ideales Mikroklima in jedem Fach Das MultiFlow 360°-Lüftungssystem verteilt die Luft gleichmäßig im Kühlraum, um eine optimale Luftzirkulation und beste Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel zu gewährleisten.
InverterCompressor Zuverlässig, leise und langlebig Inverter-Kompressoren sind leiser, langlebiger und verbrauchen weniger Energie als herkömmliche Kompressoren. Sie passen sich besser und schneller an Temperaturänderungen im Kühlschrank an, zum Beispiel beim Öffnen der Tür, das bedeutet weniger Temperaturschwankungen und bessere Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel.
TwistIce Eis, wann immer Sie es brauchen Mit der herausnehmbaren internen Eismaschine TwistIce ist immer genug Eis im Gefrierschrank. Einfach den Griff drehen und ein gekühltes Getränk genießen. KitchenFit Schlankes und raffiniertes Aussehen Mit dem schranktiefen Design passt dieser Kühlschrank mit Gefrierfach elegant in Ihre Küche und bietet dennoch eine sehr große Speicherkapazität.
HolidayMode Energiesparmodus Der HolidayMode regelt die Temperatur im Gefrierfach und im Kühlschrank. Der Stromverbrauch wird auf ein Minimum reduziert wenn der Kühlschrank längere Zeit nicht benutzt wird, zum Beispiel, wenn Sie Ihren Urlaub genießen. LEDLight Übersichtlich und effizient LED-Beleuchtung in Kühlschränken bietet eine hervorragende und hocheffiziente Beleuchtung, da sie eine viel längere Lebensdauer hat und deutlich weniger Strom verbraucht als herkömmliche Glühbirnen.
FastFreeze Schnelles Einfrieren Große Mengen Lebensmittel einfrieren? Die FastFreeze-Funktion friert die Lebensmittel bei -24 ° C ein, um die Mineralien in den Lebensmitteln zu konservieren und ihre Qualität beizubehalten. Nach ca. 26 Stunden wird die Funktion automatisch abgeschaltet und die Gefrierraumtemperatur kehrt zur Grundeinstellung zurück.
SuperSilent Extra leise Der Kühlschrank mit Gefrierfach arbeitet mit einem Geräuschpegel, der so leise ist wie ein flüsterndes Gespräch zwischen zwei Personen. Dieser leise Betrieb ist das Ergebnis einer hervorragenden Isolierung und innovativer Lösungen des Kühlsystems. Weitere Informationen: Design | Geräteplatzierung | Freistehend | | Produktdesign | Amerikanische Tür | | Produktfarbe | Edelstahl | | Eingebautes Display | Ja | | Lampentyp | LED | | Display-Typ | LED | | Gehäusematerial | Glas | Ergonomie | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 334 l | | NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja | | Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 | | Anzahl der Gemüseschubladen | 2 | | Bruttokapazität Kühlschrank | 347 l | | Ablageflächen Kühlschranktür | 4 | | Eierablage | Ja | | Flaschengestelle | Ja | | Super Kühlungs-Funktion | Ja | | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 508 l | | Klimaklasse | SN-T | | Geräuschpegel | 42 dB | | Wasserspender | Ja | | Eiswürfelbereiter | Ja | | Bruttokapazität Gesamteinheit | 564 l | | Invertertechnologie | Ja | | Minimale Betriebstemperatur | 10 °C | | Maximale Betriebstemperatur | 38 °C | Energie | Energieeffizienzklasse | E | | Jährlicher Energieverbrauch | 321 kWh | | Anschlusswert | 240 W | | Energieeffizienzklasse (alt) | A++ | Gefrierschrank | Nutzinhalt Gefrierfach | 174 l | | Gefrierfachposition | Unten | | Gefrierkapazität | 11 kg/24h | | Sternekennzeichnung | 4* | | NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja | | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 | | Bruttokapazität Gefrierfach | 217 l | | Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja | | Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 4 | | Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 910 mm | | Tiefe | 643 mm | | Höhe | 1786 mm | | Gewicht | 85000 g | | Verpackungsbreite | 977 mm | | Verpackungstiefe | 730 mm | | Verpackungshöhe | 1896 mm | | Paketgewicht | 95000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |