Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02110-001 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02110-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 02110-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 02110-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87569424
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02110-001
EAN/GTIN:
     7331021072787
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
axis kamerahalter
kamerahalter
AXIS TQ6501-E Parapet Mount ist eine robuste für den Außenbereich geeignete Halterung aus Aluminium. Dank der runden Basis der Halterung lässt sie sich einfach installieren und eignet sich für die Installation an Masten. Sie ist kompatibel mit Axis Hängemontagesets mit 1,5" NPS- oder NPT-Innengewinde, das die Montage mehrerer Axis Kameras und der Axis ACI ¾"-Kabelführungsadapter ermöglicht. Die Kabel können von der Unterseite her oder durch eine seitliche Kabeldurchführung eingeführt werden. AXIS TQ6501-E verfügt über vier abstandsgleiche Löcher (101,6 PCD) für standardmäßige schwenk-/neigbare Kamerabefestigungen zur Mastmontage.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
418 mm
Höhe
754 mm
Gewicht
2500 g
Ergonomie
Verbindender Thread
3/4 "
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm AXIS ACI Conduit Adapter 3/4″ NPS AXIS P33-VE Network Cameras Pendant Kit AXIS T91A6 Pipe Seal AXIS T94A01D Pendant Kit AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94F01D Pendant Kit AXIS T94F02D Pendant Kit with Sunshield AXIS T94K01D Pendant Kit AXIS T94M01D Pendant Kit AXIS T94N01D Pendant Kit AXIS T94N02D Pendant Kit AXIS T94T01D Pendant Kit AXIS T94T02D Pendant Kit AXIS T94V01C Dual Camera Mount AXIS T94V01D Pendant Kit AXIS T94V02D Pendant Kit AXIS TP8101 Pendant Kit
Gehäusematerial
Aluminium
Kabel routing
Intern
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.