Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Datalogic Skorpio X5 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 488 g Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-87569515
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
943500007
EAN/GTIN:
5704174314103
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der fortschrittliche Android-Mobilcomputer mit robuster Tastatur
Der Skorpio™ X5 ist Datalogics neueste leistungsstarke Generation tastenbasierter Android™-Mobilcomputer für Unternehmen aus den Bereichen Handel, Transport und Logistik, Fertigende Industrie und Gesundheitswesen. Leicht, ergonomisch, robust, leistungsstark und mit vielen verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten meistert der Skorpio™ X5 die anspruchsvollsten Aufgaben bei der Datenerfassung.
Bessere Lesbarkeit
Mühelose Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen
Mit einem 4,3-Zoll-Display verfügt Skorpio™ X5 über das größte und hellste Gorilla© Glass-Display in seiner Kategorie. Es bietet viel Platz für anspruchsvolle Anwendungen und sichert eine ausgezeichnete Lesbarkeit bei allen Applikationen – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Zuverlässiger
Scannen ohne Unterbrechung
Beim Skorpio™ X5 haben Sie die Wahl zwischen einem vollständig kontaktlosen Gerät mit modernster 15-Watt-Wireless-Charging-Technologie oder einer Version mit Pogo-Pin-Anschluss, die auch Ethernet-Konnektivität innerhalb der Skorpio-Halterung ermöglicht. Die kontaktlose Version beinhaltet Datalogics branchenweit erstes kabelloses Ladesystem, das extrem zuverlässig lädt und Wartungsprobleme eliminiert, die durch Kontakte entstehen können. Der austauschbare Akku mit wahlweise 3500mAh (Standard) oder 6200mAh (hohe Kapazität), die Hot-Swap-Akkutechnologie und die Datalogic Smart Battery Management-Anwendung ermöglichen einen unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb auch bei sehr scanintensiven Anwendungen.
Flexibler
Wählen Sie das geeignetste Scan-Modul für Ihre individuellen Anforderungen
Linearer Imager, Standard-2D-Imager oder der neue und einzigartige Mid-Range-Imager - wählen Sie die Scan-Engine, die Ihre Geschäftsanforderungen am besten erfüllt. Viele Kunden müssen aus größeren Entfernungen als der maximalen Lesedistanz der Standard-Range scannen, haben aber keinen Bedarf an einem Long-Range-Modell. Dafür hat Datalogic ein neues Mid-Range Scan-Modul mit einer Lesedistanz von bis zu 2 m als maßgeschneiderte Lösung in Bezug auf Kosten und Leistung entwickelt. Mit der neuesten Generation von Scan-Engine kann jeglicher Barcode in jedem Zustand mühelos gelesen werden, egal ob die Etiketten beschädigt oder zerkratzt, sichtbar oder verdeckt sind.
Leistungsfähiger
Effizienteres Arbeiten dank modernster Plattform
In modernen Unternehmen steigt der Bedarf, mehrere stromintensive Anwendungen gleichzeitig auszuführen. Mit seiner hochleistungsfähigen Qualcomm Snapdragon® SD660 Octa-Core-Plattform, getaktet auf 2,2 GHz, erzielt Skorpio™ X5 eine Top Performance auch bei komplexesten Applikationen. Der leistungsstarke Prozessor liefert High-End-Rechenleistung gepaart mit Energieeffizienz für die reibungslose Ausführung der anspruchsvollsten mobilen Anwendungen oder mehrerer Anwendungen gleichzeitig.
Benutzerfreundlicher
Android 10 garantiert höchste Intuitivität und Benutzerfreundlichkeit
Skorpio™ X5 operiert auf Basis der aktuellsten Android™-Version mit Google Mobile Services (GMS) und garantiert damit unübertroffene Intuitivität, Benutzerfreundlichkeit, Stabilität und Sicherheit. Als AER-Gerät (Android Enterprise Recommended) erfüllt Skorpio™ X5 die von Google definierten Anforderungen für Unternehmen und wurde auf Grundlage der von Google festgelegten Best Practices und Anforderungen vollumfänglich getestet.
Komfortabler
Effizienter arbeiten mit hervorragender Ergonomie
Die Nutzung des Skorpio™ X5 ermüdet Bediener auch bei längerem Gebrauch nicht, da er leicht, ergonomisch und perfekt ausbalanciert ist. Aus 3 Varianten wählen Sie die Tastatur, die am besten zu Ihrer spezifischen Anwendung und Ihren betrieblichen Anforderungen passt: numerische Tastatur mit 28 Tasten, numerische Funktionstastatur mit 38 Tasten und alphanumerische Tastatur mit 47 Tasten. Zudem bietet der Skorpio™ X5 eine breite Auswahl an Scan-Tasten-Optionen: 2 seitlich, 1 mittig, Abzug (Pistolenversion) oder unten (HH-Version) sowie einen Soft Spot, der es dem Benutzer ermöglicht, auf die bequemste Weise zu scannen.
Robuster
Sicherer Einsatz auch in rauesten Umgebungen
Der Skorpio™ X5 ist ein vollständig robustes Portable Data Terminal (PDT) und eignet sich für den Einsatz auch in rauesten Umgebungen. Das Gerät hält Stürzen aus bis zu 1,8 m Höhe auf Beton Stand, ist hermetisch gegen Staub und mit der Schutzart IP65 gegen Strahlwasser geschützt. Skorpio™ X5 ist zertifiziert für das "Android™ Enterprise Recommended"-Programm. Er erfüllt eine durch Google definierte Liste von Unternehmensanforderungen, die in Bezug auf Hardware, Software und Support spezifiziert wurden. Gorilla Glass® schützt das Display vor Beschädigung. Der Fallschutz kann durch die Verwendung eines optionalen Gummischutzes weiter erhöht werden.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
10
Operationssystem upgradebar
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Unterstützt Google Mobile Services (GMS)
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Tastaturaufbau
Numerisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Tropffest
Ja
Tropfdicht
180 cm
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Audio
Audio-System
HD Audio
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
488 g
Breite
78.5 mm
Höhe
218 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessor
660
Prozessorhersteller
Qualcomm
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Kabelloses Aufladen
Ja
Speicher
Speicherkapazität
3 GB
Flash-Speicher
32 GB
Kompatible Speicherkarten
SDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Handheld Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
barcode scanner datalogic
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.007,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,91*
€ 1.292,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,43*
€ 1.284,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,91*
€ 1.264,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,75*
€ 1.238,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,11*
€ 1.198,46
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Equip 112120 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/4
equip
112120
ab € 2,93*
Zubehör
Datalogic 91ACC0048 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Datalogic
91ACC0048
ab € 57,39*
Zubehör
Datalogic 91ACC0049 Schaltdraht Feste Spitze
Datalogic
91ACC0049
ab € 36,57*
Zubehör
Datalogic 91ACC0092 Zubehör für tragbare Computer Akku
Datalogic
91ACC0092
ab € 59,59*
Zubehör
Datalogic 91ACC0093 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Datalogic
91ACC0093
ab € 66,60*
Zubehör
Datalogic 94A150106 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz Drinnen
Datalogic
94A150106
ab € 79,35*
Zubehör
Datalogic 94A150110 Zubehör für tragbare Computer Ladestation
Datalogic
94A150110
ab € 295,53*
Zubehör
Datalogic 94ACC0049 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
94ACC0049
ab € 7,79*
Zubehör
Datalogic 94ACC0050 Gehäuse für tragbare Computer
Datalogic
94ACC0050
ab € 29,48*
Zubehör
Datalogic 94ACC0274 Akkuladegerät Batterie für tragbare Computer AC, Gleichstrom
Datalogic
94ACC0274
ab € 124,40*
Zubehör
Datalogic 94ACC0323 Scanner-Zubehör Hülle
Datalogic
94ACC0323
ab € 20,65*
Zubehör
Datalogic 94ACC0324 Zubehör für tragbare Computer Displayschutz
Datalogic
94ACC0324
ab € 17,44*
Zubehör
Datalogic 94ACC0325 Zubehör für tragbare Computer Griff
Datalogic
94ACC0325
ab € 69,33*
Zubehör
Datalogic 94ACC0327 Zubehör für tragbare Computer Stromkabel
Datalogic
94ACC0327
ab € 13,59*
Zubehör
Datalogic 94ACC0330 Zubehör für tragbare Computer Tragbares Set
Datalogic
94ACC0330
ab € 27,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen