Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic 94ACC0274 Akkuladegerät Batterie für tragbare Computer AC, Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic 94ACC0274 Akkuladegerät Batterie für tragbare Computer AC, Gleichstrom
Datalogic 94ACC0274 Akkuladegerät Batterie für tragbare Computer AC, Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87460487
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     94ACC0274
EAN/GTIN:
     5704174645474
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Ladegerät LI-Ion
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Batterie für tragbare Computer
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Markenkompatibilität
Datalogic
Kompatible Produkte
Skorpio X5
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044055
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
91ACC0048
ab € 57,47*
Zubehör
Datalogic
943500010
ab € 1.028,66*
Zubehör
Datalogic
943500007
ab € 1.008,49*
Zubehör
Datalogic
943500009
ab € 1.005,74*
Zubehör
Datalogic
943500021
ab € 1.040,65*
Zubehör
Datalogic
943500001
ab € 926,04*
Zubehör
Datalogic
943500055
ab € 1.121,17*
Zubehör
Datalogic
943500029
ab € 1.069,38*
Zubehör
Datalogic
943500024
ab € 1.001,00*
Zubehör
Datalogic
943500048
ab € 1.291,24*
Zubehör
Datalogic
943500047
ab € 1.228,70*
Zubehör
Datalogic
943500046
ab € 1.256,21*
Zubehör
Datalogic
943500045
ab € 1.075,38*
Zubehör
Datalogic
943500050
ab € 1.272,14*
Zubehör
ARTDEV
STROMKABEL-KALTGERÄTE
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.