| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-87633712 Herst.-Nr.: TAD-104075 EAN/GTIN: 4260328611814 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LED | Merkmale | Intelligentes Thermostat | Ja | | Produktfarbe | Weiß | | Drahtlose Verbindung | Ja | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Steuerung | Drehregler | | Smartphone Fernsteuerung | Ja | | Funktioniert mit Apple HomeKit | Ja | | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | | Funktioniert mit Google Assistant | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Energie | Akku-/Batterietyp | AA | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 174 mm | | Verpackungstiefe | 174 mm | | Verpackungshöhe | 70 mm | | Paketgewicht | 565 g | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 52 mm | | Höhe | 78 mm | | Gewicht | 178 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiespar Heizkörperthermostat, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, SmartHome Set, SmartHome Starterset, heizkörperregler |
| | |
| |