Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens KG49EAICA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens KG49EAICA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Edelstahl
Siemens KG49EAICA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Edelstahl
Siemens KG49EAICA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Edelstahl
Siemens KG49EAICA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Edelstahl
Siemens KG49EAICA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Edelstahl
Siemens KG49EAICA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Edelstahl
Siemens KG49EAICA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Edelstahl
Siemens KG49EAICA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 419 l C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87855580
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG49EAICA
EAN/GTIN:
     4242003873328
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch: hyperFresh.

Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.

Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost.

Die lowFrost-Technologie mit ihrem Spezialverdampfer reduziert die Eisbildung auf ein Minimum. Das wenige Eis, das sich bildet, wird gleichmäßig verteilt, sodass das Abtauen schnell und einfach erfolgt und der Energieverbrauch Ihres Kühlschranks niedrig bleibt. Minimieren Sie die Arbeit beim Abtauen mit lowFrost.

Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.

Dank der flächenbündig eingebauten LED-Beleuchtung wird der Innenraum Ihres Kühlgeräts angenehm und gleichmäßig beleuchtet, ohne zu blenden. Die LED-Lichter haben eine lange Lebensdauer und sind energiesparend.

Edelstahltüren weniger putzen - antiFingerprint.

Die hochwertigen Edelstahlflächen der Kühlschranktüren sind mit einer Spezialbeschichtung überzogen: Die antiFingerprint-Beschichtung macht Schluss mit den lästigen Fingerabdrücken auf dem Edelstahl.

Sichere Lagerung für kleine und große Flaschen - bottleRack.

Keine Flaschen rollen mehr vor und zurück, wenn Sie Ihren Kühlschrank öffnen. Große und kleine Flaschen sowie Dosen werden sicher in dem herausnehmbaren bottleRack aus Edelstahl gelagert - so bleiben Ihre Flaschen in Reichweite und werden sicher verstaut.

Bewegliche Glasablagen erleichtern das Einlagern und Entnehmen von Lebensmitteln - easyAccess Glasablagen.

Danke der easyAccess Glasablagen behalten Sie Ihre Lebensmittel bestens im Blick und in Reichweite. Für mehr Komfort beim Einlagern und Entnehmen von Lebensmitteln lassen sich die Glasablagen jetzt auf Profilschienen bequem bis zur Mitte herausziehen. Auch voll beladene Ablagen gleiten leichtgängig und kippsicher. Die rahmenlosen Ablagen bestehen aus hochwertigem robusten Glas. Damit haben Sie die optimale Übersicht, und nichts bleibt verborgen.

Schnelles Kühlen von Lebensmitteln - superCooling.

Mit superCooling können Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks für eine eingestellte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.

Reichlich Platz für Ihre Einkäufe - extragroßes Lagervolumen.

Die großen Fächer und das extragroße Lagervolumen lassen Ihnen genügend Platz, um Ihren Wocheneinkauf unterzubringen. Je mehr Lagerraum, desto besser der Zugang zu Ihren Lebensmitteln. Eröffnen Sie sich alle kulinarischen Möglichkeiten mit dem extragroßen Lagervolumen.

Immer zuverlässig - das multiAlarm-System.

Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt, beispielsweise weil die Tür offen gelassen wurde.

Bruchsicher und reinigungsfreundlich - die safetyGlas-Ablagen.

Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Fehleranzeige
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Abtau-Wasserabfluss
Ja
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
117 l
Gefrierkapazität
15 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
44 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Bruttokapazität Gefrierfach
118 l
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
419 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
422 l
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Zertifizierung
CE, VDE
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
163 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
2010 mm
Gewicht
86051 g
Breite bei geöffneter Tür
700 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1300 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
302 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Bruttokapazität Kühlschrank
304 l
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
770 mm
Verpackungstiefe
770 mm
Verpackungshöhe
2070 mm
Paketgewicht
92400 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,51*
€ 840,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,68*
€ 823,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,54*
€ 797,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,02*
€ 777,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,59*
€ 742,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.