| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-87887072 Herst.-Nr.: SFP28-DAC-5M-QN-BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| QNAP SFP28-DAC-5M-QN-BL kompatibles 25GBase-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 25G Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP28 zu SFP28 Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg, nach MSA Standards von der Marke BlueLAN. Dieses QNAP SFP28-DAC-5M-QN-BL kompatible 25GBase-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für die Übermittlung elektrischer Signale auf kurzen Strecken geeignet und arbeitet unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungs-Protokolls. Dieses QNAP SFP28-DAC-5M-QN-BL kompatible 25GBase-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale QNAP SFP28-DAC-5M-QN-BL 25GBase-CR 5 Meter Direct Attach Kabel (DAC) offiziell unterstützen. Jedes QNAP SFP28-DAC-5M-QN-BL kompatible 25GBase-CR Direct Attach Kabel (DAC) unterstützt Ethernet, FCoE, Fibre Channel und InfiniBand Anwendungen von bis zu 25G pro Sekunde auf 5 Meter Distanz. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 80 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 90 g | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | SFP28 | | Anschluss 2 | SFP28 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate | 25 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |