Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820W-1687088 Herst.-Nr.: 5005-20 EAN/GTIN: 4078500053556 |
| |
|
| | |
| Praktisches und kompaktes Flachschlauch-Erweiterungskit mit 10 m Schlauch in Industriequalität Das Flachschlauch-Set 38 mm (1 1/2") 10 m von GARDENA, der bevorzugten Gartenmarke für Millionen zufriedener Garten- und Hausbesitzer weltweit, ist ein praktisches und effizientes Zubehör für alle Arten von Tauchpumpen. Der enthaltene Flachschlauch-Abschnitt ist 10 m lang und hat während des Einsatzes einen Durchmesser von 38 mm (1 1/2"). Da es sich um einen Flachschlauch handelt, wird er bei Nichtgebrauch wieder außergewöhnlich flach. Dadurch lässt sich der Schlauchabschnitt leicht zusammenrollen und bequem sowie platzsparend aufbewahren. Dank des PVC-Materials ist es nicht notwendig, ihn vor der Lagerung zu trocknen. Herkömmliche, formstabile Wasserschläuche aus weniger flexiblem Material lassen sich zwar aufrollen, benötigen aber dennoch deutlich mehr Stauraum als der platzsparende Flachschlauch von GARDENA. Darüber hinaus ist das Flachschlauch-Set 38 mm (1 1/2"), 10 m, das eine Schlauchklemme enthält, aufgrund seiner hochwertigen Verarbeitung und hohen Belastbarkeit die ideale Ergänzung zur eigenen Tauchpumpe. Der Schlauchsatz bietet eine Druckbeständigkeit von 5 bar und ist für den Einsatz bis zu einem Berstdruck von 15 bar geeignet. Dieser Hochleistungsschlauch ist speziell für den Einsatz mit Tauchpumpen konzipiert. Der flexible Schlauch ist leicht zu verlegen und aufgrund des geringen Gegendrucks im Schlauch besonders effizient im Einsatz mit Pumpen. Das strapazierfähige Material des Flachschlauchs von GARDENA ist doppellagig und gewebeverstärkt. Der Schlauch ist zudem UV- und witterungsbeständig. Das hochwertige Flachschlauch-Set wird in Europa hergestellt. Auf diese Made-in-Europe-Qualität und die besonders strapazierfähigen Materialien gewährt GARDENA eine besonders lange Garantie von 12 Jahren. 10 m langer und kompakter Flachschlauch-Abschnitt mit einem Durchmesser von 38 mm (1 1/2“) Das Flachschlauchset mit einer Länge von 10 m erreicht im Einsatz einen Durchmesser von 38 mm (1 1/2") und lässt sich im Anschluss einfach zusammenrollen. So kann es ebenso platzsparend wie auch bequem verstaut werden. Industriequalität für hohe Flexibilität inklusive Schlauchklemme Das Flachschlauch-Kit in Industriequalität bietet eine Druckbeständigkeit von 5 bar und ist dank erstklassiger Verarbeitung bis zu einem Berstdruck von 15 bar geeignet. Damit ist der Schlauch nicht nur für den Alltag im Garten, sondern auch für den Einsatz in der Landwirtschaft geeignet. Der Schlauch kann besonders einfach verlegt, ausgerollt und auch wieder platzsparend zusammengerollt werden. Zudem befindet sich eine praktische Schlauchklemme im Lieferumfang. Gewebeverstärktes und doppellagiges Material für besondere Widerstandsfähigkeit Das verwendete Material des Flachschlauch-Abschnitts ist nicht nur doppellagig, sondern auch gewebeverstärkt. Damit ist es sowohl UV- als auch wetterbeständig und hervorragend vor äußeren Einflüssen geschützt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 10000 mm | | Breite | 38 mm | | Höhe | 38 mm | Merkmale | Typ | Schlauch | | Betriebsdruck (max.) | 15 bar | | Produktfarbe | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 34,22* | € 45,41* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 35,11* | € 47,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 36,41* | € 47,95* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,41* | € 51,76* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 64,75* | € 81,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,422* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|