Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 619 Thorne Schwarz 2.0 Kanäle 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 619 Thorne Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust GXT 619 Thorne Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust GXT 619 Thorne Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust GXT 619 Thorne Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust GXT 619 Thorne Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust GXT 619 Thorne Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust GXT 619 Thorne Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust GXT 619 Thorne Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust GXT 619 Thorne Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust GXT 619 Thorne Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87924059
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24007
EAN/GTIN:
     8713439240078
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
RMS-Leistung
6 W
Musik Energie
12 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518220090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
443 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
899 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
AUX-Eingang
Ja
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
3 W
Impedanz
4 Ohm
Anzahl der Lautsprecher
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
721 g
Gewicht Soundbar
700 g
Kabellänge
1.4 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.