Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko RCSA270K30SN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l F Grau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko RCSA270K30SN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l F Grau, Edelstahl
Beko RCSA270K30SN Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l F Grau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87934573
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     RCSA270K30SN
EAN/GTIN:
     5944008923082
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
87 l
Gefrierkapazität
4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
16 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
262 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
270 l
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
275 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
574 mm
Höhe
1708 mm
Gewicht
53000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
175 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Kühlsystem
Statisch
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
1765 mm
Paketgewicht
58000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Glas
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Rumänien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,32*
€ 518,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,76*
€ 513,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,50*
€ 501,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,10*
€ 485,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,84*
€ 432,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.