Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Artikel
Elo Touch Solutions 2403LM 60,5 cm (23.8") LCD 225 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-87982341
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E659395
EAN/GTIN:
843173135472
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Medizinische Touchmonitore gemäß DICOM-Standard
Die medizinischen Touchscreen-Monitore der 03-Serie verbinden branchenführende Touchscreen-Technologie mit der Funktionalität gemäß Teil 14 der DICOM-Spezifikation, um die klinische Überprüfung für Gesundheitsdienstleister zu verbessern und gleichzeitig die Patientenbeteiligung zu erhöhen. Mit ihrem kompakten Formfaktor und dem schlanken Design sind die Touchmonitore ideal für die EMR-Dokumentation, Bildbetrachtung, Zusammenarbeit in der Klinik und den Einsatz in Labor und Apotheke sowie die Integration in Medizingeräte geeignet.
DICOM-Part-14-Standard - Genaue und konsistente Bilddarstellung durch Kalibrierung
Die medizinischen Monitore der 03-Serie bieten die Bildgenauigkeit, die Sie bei der klinischen Überprüfung benötigen. Klare, genaue und konsistente medizinische Bilder für Gesundheitsdienstleister und Patienten: Die Displays werden ab Werk entsprechend der AAPM-Richtlinie zur Zweitbefundung in Übereinstimmung mit der DICOM 14 GSDF-Kurve vorkalibriert.
Bessere klinische Arbeitsabläufe dank Touchfunktionalität
Angefangen bei der Analyse von Röntgenbildern und Scans bis hin zur Überprüfung von Vitalwerten, Laborergebnissen und Anamnese – die Integration von Touchscreens in klinische Arbeitsabläufe sorgt für Effizienz und verbessert gleichzeitig das Erlebnis für Patienten und Personal.
Für das Gesundheitswesen konzipiert und konstruiert
Die medizinischen Touchscreen-Monitore der Reihe 03 lassen sich flexibel in einer Vielzahl von Bereichen des Gesundheitswesens installieren, um eine bessere Kommunikation zwischen Patienten und Gesundheitsdienstleistern zu ermöglichen.
Direkt anschlussbereit für Medizingeräte
Mit einem umfassenden Portfolio an Touchtechnologien und Anzeigelösungen unterstützt Sie Elo bei der Entwicklung und Anpassung von Produkten für praktisch jedes Medizingerät – einschließlich Beatmungsgeräte, Narkoseapparate, Diagnosemonitore und Medikamentendispenser. Vom Labor bis zum Patientenzimmer und überall dort, wo Gesundheitsdienstleister tätig sind: Die Produkte von Elo sind hervorragend für Medizinanwendungen geeignet, bei denen eine konstante und stabile Bildqualität und Touch-Performance entscheidend sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TFT
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
16 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 500, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB, VGA
Gewicht und Abmessungen
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
233 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
432.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
9800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
680 mm
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
8
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
70 Hz
LED-Anzeigen
Leistung
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Display, sichtbarer Bereich BxH
527.04 x 296.46 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6690 g
Netzteiltyp
Gleichstrom
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.68 W
Stromverbrauch (Standby)
1.09 W
Stromverbrauch (aus)
0.24 W
Stromverbrauch (max.)
17.33 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Weiß
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Blendfreier Bildschirm
Ja
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
bildschirm 23"
,
elo touch solutions monitore
,
elo touch screen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 828,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,51*
€ 1.019,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,38*
€ 1.011,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,74*
€ 1.002,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,33*
€ 985,71
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra KABDE3P18 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/7
Zebra
KABDE3P18
ab € 3,67*
Zubehör
Elo Statuslicht-Kit
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,29*
Zubehör
Elo Touch Solutions E001002 Magnetkartenleser Schwarz USB
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 62,66*
Zubehör
Elo Touch Solutions E045151 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 29,74*
Zubehör
Elo Touch Solutions E143088 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Wand
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,65*
Zubehör
Elo Touch Solutions E352196 POS-System-Zubehör Weiß
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,39*
Zubehör
Elo Touch Solutions E393754 Eingebetteter Computer Rockchip 32 GB Flash 4 GB
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 284,22*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,17*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,44*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,51*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
Zubehör
InLine Stromkabel - 3 m - Schwarz - Europa - Strom/Netzteil - 3 m - Schwarz
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,10*
Zubehör
Netzkabel, C13, EU - ("kaltkabel5")
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen