Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology HAT5300 3.5" 8 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology HAT5300 3.5" 8 TB Serial ATA III
Synology HAT5300 3.5" 8 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88008069
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HAT5300-8T
EAN/GTIN:
     4711174724123
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
230 MiB/s
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
2500000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
770 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.75 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Höhe bei Betrieb
-305 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-305 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
9.1 W
Energieverbrauch (schreiben)
9.1 W
Energieverbrauch (idle)
6.38 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,41*
€ 332,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,44*
€ 328,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,44*
€ 307,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.