Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox TripleHead2Go Digital Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox TripleHead2Go Digital Edition
Matrox TripleHead2Go Digital Edition
Matrox TripleHead2Go Digital Edition
Artikel-Nr.:
     CIDE1-880543
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     T2G-D3D-IF
EAN/GTIN:
     790750216256
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Externe Grafikkarte
Video Converter
Video Konverter
Mehr sehen. Mehr tun. Produktiver sein. Matrox TripleHead2Go ist ein externes Multi-Display-Upgrade für Notebooks und Desktop-Computer. Das Produkt ist ideal geeignet für professionelle Anwender, die eine sehr große Anzeigefläche zur Maximierung ihrer Produktivität benötigen, sowie für Gamer auf der Suche nach einer besonderen Gaming-Erfahrung. Die kleine Box ermöglicht es, auf jedem Display eine andere Anwendung auszuführen oder eine Anwendung über bis zu drei Monitore auszudehnen. Erhältlich als DisplayPort, Analog oder Digital Edition. # Sie können drei voneinander unabhängige Monitore über Ihr Notebook oder Ihren Desktop-Computer steuern, selbst wenn das betreffende System die Ausgabe an nur einen Monitor unterstützt. # Mit einer Drei-Monitor-Konfiguration können Sie Ihren Arbeitsbereich effizienter verwalten sowie komfortabler mehrere Aufgaben parallel ausführen, und machen dabei weniger Fehler. # Sie können auf jedem Monitor eine andere Anwendung ausführen oder für optimale Surround-Grafiken eine Anwendung über drei Monitore ausdehnen. # Erleben Sie Surround Gaming, indem Sie unterstützte 3D-Spiele über drei Monitore ausdehnen und so eine viel breitere Spielanzeigefläche erhalten. # Nutzen Sie die in Ihrem System vorhandene Grafikkarte, um eine stabile Plattform für Office-, 3D-Grafik- und Multimedia-Anwendungen herzustellen. # Schnelle und einfache Installation – es ist nicht erforderlich, das Computergehäuse zu öffnen oder Komponenten einzubauen. # Es handelt sich um ein externes Gerät, durch das Ihre Systemgarantie nicht berührt wird. # Im Lieferumfang enthalten ist Matrox PowerDesk-Software für Windows zur Verwaltung von Meldungspopups und Fensterpositionierung. # Im Lieferumfang enthalten ist GXM Control Panel für Mac # PC- und Mac-kompatibel # 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
140 x 113 x 28 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
DVI
Teilnehmerausgang
3x DVI-I
Eingang
1x Dual-Link-DVI
Merkmale
Maximale Auflösung
5040 x 1050 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Power-LED
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,08*
€ 514,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,26*
€ 509,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,89*
€ 496,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,63*
€ 473,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,39*
€ 447,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
D2G-DP2D-MIF
ab € 164,53*
Zubehör
Matrox
ADP-DVI-AF
ab € 3,20*
Zubehör
Matrox
T2G-DP3D-IF
ab € 246,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.