Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 KGE398IBP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 343 l B Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 KGE398IBP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 343 l B Edelstahl
Bosch Serie 6 KGE398IBP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 343 l B Edelstahl
Bosch Serie 6 KGE398IBP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 343 l B Edelstahl
Bosch Serie 6 KGE398IBP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 343 l B Edelstahl
Bosch Serie 6 KGE398IBP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 343 l B Edelstahl
Bosch Serie 6 KGE398IBP Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 343 l B Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88166668
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGE398IBP
EAN/GTIN:
     4242005254330
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Fehleranzeige
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Abtau-Wasserabfluss
Ja
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
94 l
Gefrierkapazität
14 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
35 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Bruttokapazität Gefrierfach
95 l
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
343 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
347 l
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Zertifizierung
CE, VDE
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
119 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
2010 mm
Gewicht
87253 g
Tiefe ohne Griff
87000 mm
Breite bei geöffneter Tür
640 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1200 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
249 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Bruttokapazität Kühlschrank
252 l
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
665 mm
Verpackungstiefe
765 mm
Verpackungshöhe
2080 mm
Paketgewicht
93100 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 606,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,67*
€ 820,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,76*
€ 806,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,61*
€ 783,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,56*
€ 762,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,30*
€ 721,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.