Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EasyHammer 12 850 RPM SDS Top


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyHammer 12 850 RPM SDS Top
Bosch EasyHammer 12 850 RPM SDS Top
Bosch EasyHammer 12 850 RPM SDS Top
Bosch EasyHammer 12 850 RPM SDS Top
Bosch EasyHammer 12 850 RPM SDS Top
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88170928
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9D0 000
EAN/GTIN:
     4053423207712
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Bohrer enthalten
Ja
Anzahl der Bohrer-Bits
8 Stück(e)
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
24 mm
Nenndrehzahl (max.)
850 RPM
Aufprallenergie (max.)
0.5 J
Schlagzahl (max.)
4300 IPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
161 mm
Schwingungspegel (Holzbohrung)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Holzbohrung)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Hammerbohren)
23 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Hammerbohren)
3 m/s²
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
SDS Top
Rücklauf
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Grün
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
48 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
126 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.