Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOFI Space Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOFI Space Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
WOFI Space Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
WOFI Space Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88440008
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     4216.01.01.0000
EAN/GTIN:
     4003474110004
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
SPACE! Modern, ungewöhnlich, reizvoll! Die Form-und Farbgestaltung dieser Leuchten ist auffallend schön und zugleich wirkungsvoll. Die Leuchtkörper sind außen chromglänzend und innen weiß lackiert. Die eingesetzte LED befindet sich direkt unter der sog. Aluminium-gebürsteten runden Blende und dadurch erhöht sich die Lichtverteilung- sowie Wirkung enorm.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Küche, Wohnzimmer, Büro, Studie
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
720 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
640 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
212700LM207
ab € 36,08*
Ähnlich
TRIO Leuchten
212200100
ab € 14,48*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30053
ab € 65,34*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30330
ab € 127,11*
Ähnlich
TRIO Leuchten
240310131
ab € 34,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.