Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS
Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS
Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS
Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS
Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS
Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS
Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS
Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS
Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS
Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS
Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS
Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS
Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88588578
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B250401KF
EAN/GTIN:
     8715946693897
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Ideal für die schnelle Erfassung von hohen Scanvolumen
Mit einem automatischen Dokumenteneinzug für 100 Seiten (ADF), einer Scangeschwindigkeit von bis zu 65 Bilder/Min. oder 130 Bildern/Min. und einer Funktion für fortlaufendes Scannen im automatischen Einzugsmodus erledigt der WorkForce DS-870 große Scanjobs schnell und effizient. Er verfügt zudem über einen High-Speed USB 3.0-Anschluss zur schnellen Datenübertragung mit TWAIN-, WIA- und ISIS-Treibern für erweiterte Kompatibilität zu Dokumenten-Management-Systemen.

Effiziente Dokumentverarbeitung
Benutzer müssen sich keine Gedanken über Variationen in Dokumenten machen, die sie erfassen müssen. Er bietet das umfassendste Papiermanagement der Epson Lösungen (von 27 bis 413 g/m²) und einen Scan-Modus für lange Papierformate bis 6096 mm. Im langsamen Modus wird die Reibung der Dokumente aneinander verringert, indem die Geschwindigkeit der Einzugsrollen verlangsamt wird. So können empfindliche oder beschädigte Dokumente einfach erfasst werden, ohne dass die Größe der Dateien steigt. Das aktive Rollentrennsystem verhindert den gleichzeitigen Einzug mehrerer Dokumente und stellt sicher, dass jedes Blatt Papier gescannt wird Mit einer Funktion zur Ausschaltung der Doppeleinzugserkennung können Sie schwierige Medien wie z. B. Umschläge oder Dokumente mit Post It-Notizen scannen.

Bildverbesserung und Dokumenten-Management-Software
Die Epson Scan 2.0-Software erleichtert es Ihnen, Bilder mit Funktionen wie Schräglagenkorrektur und automatischem Drehen zu bearbeiten. Document Capture Pro ist die benutzerfreundliche Lösung zur Erfassung und Speicherung von elektronischen Dokumenten per Knopfdruck.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.5 "
Farbdisplay
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
7000 Seiten
Scanner-Dateiformate
JPEG, PDF, TIFF
Scan to
E-Mail, FTP, Software, Drucken, Network folder
Scan-Treiber
TWAIN, ISIS, SANE, WIA
Ultraschall-Sensor
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Mitgelieferte Software
Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Plastik-Karte, Post Card(JPN)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Letter
Ja
Legal
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
4950 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Ausgang Auflösungen
1200 dpi
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
3600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Optionale Konnektivität
Ethernet
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Scannen
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
65 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
65 Seiten pro Minute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,54*
€ 869,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,29*
€ 850,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,59*
€ 849,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,05*
€ 827,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,46*
€ 772,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819711
ab € 63,51*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,74*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,65*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB250
ab € 296,85*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB250
ab € 220,81*
Zubehör
Epson
CP03OSSEB250
ab € 176,63*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB250
ab € 112,60*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB250
ab € 241,14*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB250
ab € 152,37*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB250
ab € 296,22*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB250
ab € 184,95*
Zubehör
Epson
B12B819011FC
ab € 164,72*
Zubehör
Epson
B12B808451
ab € 295,78*
Zubehör
Epson
B12B819031
ab € 44,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.