| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-88654078 Herst.-Nr.: RS677N4BIE EAN/GTIN: 6921727055736 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Ursprungsland | China | Design | Geräteplatzierung | Freistehend | | Produktdesign | Amerikanische Tür | | Produktfarbe | Grau | | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LED | | Regalmaterial | Glas | | Anzahl der Kompressoren | 1 | Ergonomie | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 334 l | | NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja | | Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 | | Anzahl der Gemüseschubladen | 2 | | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | | NoFrost+ (Kühleinheit) | Ja | | Ablageflächen Kühlschranktür | 3 | | Flaschengestelle | Ja | | Super Kühlungs-Funktion | Ja | | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | | Lampentyp | LED | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 519 l | | Klimaklasse | SN-ST | | Lärmemissionsklasse | D | | Geräuschpegel | 42 dB | | Minimale Betriebstemperatur | 10 °C | | Maximale Betriebstemperatur | 38 °C | Energie | Energieeffizienzklasse | E | | Jährlicher Energieverbrauch | 309 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieverbrauch | 0.877 kWh/24h | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | Gefrierschrank | Nutzinhalt Gefrierfach | 185 l | | Gefrierfachposition | Seitlich platziert | | Gefrierkapazität | 11 kg/24h | | Lagerzeit bei Störung | 8 h | | Sternekennzeichnung | 4* | | NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja | | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 | | NoFrost+ (Gefriereinheit) | Ja | | Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja | | Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 4 | | Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 | | Schnellfrost-Funktion | Ja | | Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja | | Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 910 mm | | Tiefe | 643 mm | | Höhe | 1786 mm | | Gewicht | 83000 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 966 mm | | Verpackungstiefe | 720 mm | | Verpackungshöhe | 1885 mm | | Paketgewicht | 93000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Side-by-Side-Eiskasten, Side-by-Side-Gefrierschrank, Side-by-Side-Kühlschrank, gorenje gefrierkombination, side by side gefrierschrank |
| | |
| |