Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic ProfiCare PC-HL 3086 Indoor Schwarz, Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic ProfiCare PC-HL 3086 Indoor Schwarz, Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Clatronic ProfiCare PC-HL 3086 Indoor Schwarz, Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Clatronic ProfiCare PC-HL 3086 Indoor Schwarz, Weiß 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88895191
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     330860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Schnellaufheizung
Ja
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Maximale Timer-Zeit
12 h
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Tisch/Bank, Flur, Tisch
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Tragbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
366 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
299 mm
Gewicht
3800 g
Leistungen
Heizleistung
1500 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Temperatur (min)
15 °C
Temperatur (max)
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.