Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 series HD9200/10 Airfryer L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series HD9200/10 Airfryer L
Philips 3000 series HD9200/10 Airfryer L
Philips 3000 series HD9200/10 Airfryer L
Philips 3000 series HD9200/10 Airfryer L
Philips 3000 series HD9200/10 Airfryer L
Philips 3000 series HD9200/10 Airfryer L
Philips 3000 series HD9200/10 Airfryer L
Philips 3000 series HD9200/10 Airfryer L
Philips 3000 series HD9200/10 Airfryer L
Philips 3000 series HD9200/10 Airfryer L
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88918781
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD9200/10
EAN/GTIN:
     8710103975472
Suchbegriffe:
Heißluftfritteuse
Dank der rapid air heißlufttechnologie


Für leckere gerichte mit bis zu 90 % weniger fett!*
Genießen Sie dank der Rapid Air Heißlufttechnologie gesünderes Essen, das außen knusprig und innen zart ist. Laden Sie die HomeID App herunter und entdecken Sie täglich Hunderte leckere Rezepte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
264 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
4500 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
4.1 l
Friteusenkapazität
0.8 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Fettarme Frittier-Technologie
Rapid Air
Grillen
Ja
Röstfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Ursprungsland
China
Anzeige
Display-Typ
LED
Power-LED
Ja
Energie
Leistung
1400 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Grau, Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Einfach zu säubern
Ja
Kabellänge
0.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HD9925/01
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.