Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Zubehör-Set Profikit zum Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Zubehör-Set Profikit zum Backen
Philips Zubehör-Set Profikit zum Backen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59123346
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD9925/01
EAN/GTIN:
     8710103878711
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Rezeptheft für gelingsicheres Backen
Rezeptheft mit Profitipps, Anfängerrezepten und Airfryer-Garzeiten ist im Lieferumfang enthalten

Spülmaschinenfest für einfache Reinigung
Diese Zubehörteile können in der Spülmaschine gereinigt werden.

Antihaftbeschichtetes Backzubehör
Das Philips Backzubehör passt perfekt zu Ihrem Airfryer und ermöglicht Ihnen das Ausprobieren vieler verschiedener Rezepte.

7 Silikon-Muffinförmchen für verschiedene Backrezepte
Muffins sind zu jedem Anlass ideal. Ob Sie nun eine Geburtstagsfeier vorbereiten oder einfach nur Ihre Liebsten verwöhnen wollen – mit den Muffinförmchen können Sie individuelle Leckereien für Ihre Gäste zaubern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
164 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
343 g
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Lieferumfang
Backblech
Ja
Muffinform(en)
Ja
Anzahl der Muffinformen
7
Muffinformmaterial
Silikon
Rezeptbuch
Ja
Merkmale
Typ
Zubehör-Set
Markenkompatibilität
Philips
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Metall
Teflonbeschichtet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HD9200/90
ab € 68,05*
Zubehör
Philips
HD9200/10
ab € 62,04*
Zubehör
Philips
HD9252/70
ab € 62,83*
Zubehör
Philips
HD9255/60
ab € 65,49*
Zubehör
Philips
HD9255/30
ab € 124,20*
Zubehör
Philips
HD9220/40
ab € 137,72*
Zubehör
Philips
HD9621/90
ab € 134,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.