Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KG 320.2 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 165 l E Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KG 320.2 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 165 l E Rot
Bomann KG 320.2 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 165 l E Rot
Bomann KG 320.2 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 165 l E Rot
Bomann KG 320.2 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 165 l E Rot
Bomann KG 320.2 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 165 l E Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88944116
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     732025
EAN/GTIN:
     4004470320251
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Bomann Haushaltsgeräte entsprechen dem Trend der Zeit mit neuester Technologie, geringem Verbrauch und hervorragender Verarbeitung. Die Kühl-Gefrierkombination KG 320.2 von Bomann im modernen Design wird Sie mit Effizienz, Stauraum und diversen Funktionen überzeugen. Die stufenlose Temperaturregelung ermöglicht es Ihnen die Temperatur individuell nach Ihren Bedürfnissen einzustellen. Mit dem wechselbaren Türanschlag verfügen Sie über zusätzliche Flexibilität beim Einsatz Ihres Bomann-Kühlgeräts. Justierbare Standfüße garantieren einen sicheren Stand des Gerätes. Effizient Die Kühl-Gefrierkombination von Bomann kühlt höchsteffizient und schont Ihre Haushaltskasse sowie unsere Umwelt durch einen geringen Stromverbrauch. Dank Energieeffizienzklasse A++ ist der Energieverbrauch bis zu 25% geringer, als bei vergleichbaren Geräten mit Energieeffizienzklasse A+. Kühlraum Die KG 320.2 von Bomann hat einen Gesamt-Nutzinhalt von 165 Litern. Davon sind 122 Liter Kühlraum. Die Kühl-/Gefrierkombination verfügt über 3 Glasablagen sowie 2 Türablagen, einer transparenten Gemüseschale und einer Eiablage. So erhalten Sie vielfältige Variationsmöglichkeiten Ihre Lebensmittel zu lagern. 2 höhenverstellbare Glasablagen ermöglichen Ihnen eine individuelle Positionierung. Gefrierraum Der Gefrierraum der Kühl-/Gefrierkombination umfasst 43 Liter. Die KG 320.2 verfügt über eine 4-Sterne-Kennzeichnung. Maximale Flexibilität erhalten Sie durch drei unterschiedlich große Gefrierschubladen. Im Falle eines Stromausfalls bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 15 Stunden tiefgekühlt, Dank der effizienten Isolierung des Bomann Doppeltür-Kühlschranks. Zusätzlich erhalten Sie eine Eiswürfelschale.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
43 l
Gefrierkapazität
2.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
165 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
195 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
70 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
0.483 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
1430 mm
Gewicht
40000 g
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
585 mm
Verpackungshöhe
1500 mm
Paketgewicht
43000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
122 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Eierablage
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
0 - 8 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Rot
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.