Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID 9460-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.1 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom MegaRAID 9460-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.1 12 Gbit/s
Broadcom MegaRAID 9460-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.1 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88948635
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50011-02
EAN/GTIN:
     830343003617
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.1
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
2048 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Chipsatz
SAS3508
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
255
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Zertifizierung
AS/NZS CISPR 22, ICES -003, Class B, EN55022/EN55024, VCCI V-3, RRA no 2013-24 & 25, RoHS N/IEC/UL 60950, CNS 13438, FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B, WEEE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
155.65 mm
Tiefe
68.9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 685,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,60*
€ 902,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,81*
€ 893,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,29*
€ 883,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,13*
€ 864,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,01*
€ 815,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.