Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 35404 Videosplitter VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 35404 Videosplitter VGA
Lindy 35404 Videosplitter VGA
Lindy 35404 Videosplitter VGA
Lindy 35404 Videosplitter VGA
Lindy 35404 Videosplitter VGA
Lindy 35404 Videosplitter VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89227216
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35404
EAN/GTIN:
     4002888354042
Suchbegriffe:
VGA Extender
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
VGA Extender verteilen analoge Videoinhalte über große Entfernungen an mehrere Stellen. Verwendet werden hierzu Standard-Netzwerkkabel.
 
Der Lindy 300m Cat.6 2 Port VGA Receiver ist eine ideale Lösung zum Verteilen von VGA-Signalen auf ein oder zwei separate VGA Displays. Er wird mit Standard-Netzwerkkabeln an den kompatiblen Transmitter (35403) angeschlossen und überträgt VGA-Signale in Auflösungen bis 1920x1080 - ideal für 4 separate Bereiche wie z.B. Klassenzimmer oder Sicherheitseinrichtungen. Zwei VGA-Ausgangsports erlauben den Anschluss von 2 separaten VGA Displays oder Projektoren auf Receiverseite, so dass Informationen zur Überwachung und Kontrolle auf mehreren Bildschirmen präsentiert werden können oder auch in kleineren Installationen im Einzelhandel. 3.5mm Dual-Mono-Audioanschlüsse stellen sicher, dass Lautsprecher angeschlossen werden können um die Videos mit hochwertigem Audio zu unterlegen.
 
EQ- & GAIN-Kontrolle für Schärfe und Helligkeit sind problemlos einzustellen, um die bestmögliche Bildqualität zu erhalten.
 
Der Receiver ist durch sein robustes Metallgehäuse mit Montagehalterung vor Beschädigungen geschützt und eignet sich ideal zum Einsatz in der Industrie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135.4 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
484 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1.2 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
547 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
1
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
VGA
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der Audioanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
Full HD
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
35403
ab € 84,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.