Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 35403 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 35403 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Lindy 35403 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Lindy 35403 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Lindy 35403 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Lindy 35403 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Lindy 35403 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89664257
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35403
EAN/GTIN:
     4002888354035
Suchbegriffe:
VGA Extender
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
4
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
547 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
135.4 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
484 g
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Eingangsstrom
1.2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Chipsatz
EL4543IUZ
Unterstützte Grafik-Auflösungen
800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Bandbreite
350 MHz
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
35404
ab € 58,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.