Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KGCL 387 150 S Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KGCL 387 150 S Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l E Schwarz
Amica KGCL 387 150 S Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l E Schwarz
Amica KGCL 387 150 S Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l E Schwarz
Amica KGCL 387 150 S Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l E Schwarz
Amica KGCL 387 150 S Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l E Schwarz
Amica KGCL 387 150 S Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l E Schwarz
Amica KGCL 387 150 S Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l E Schwarz
Amica KGCL 387 150 S Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l E Schwarz
Amica KGCL 387 150 S Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 262 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89232731
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KGCL 387 150 S
EAN/GTIN:
     5906006714390
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.8 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
75 l
Gefrierkapazität
3.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
19 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
262 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
215 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
1760 mm
Gewicht
52000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
187 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
1820 mm
Paketgewicht
56000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,78*
€ 455,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,89*
€ 453,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,19*
€ 441,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,06*
€ 432,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,44*
€ 389,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.