Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu D3543-S3-J5005 BGA 1090 mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu D3543-S3-J5005 BGA 1090 mini ITX
Fujitsu D3543-S3-J5005 BGA 1090 mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89288959
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5120-V153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1090
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Prozessor
J5005
Anzahl Prozessorkerne
4
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
Intel® UHD Graphics 605
Merkmale
Komponente für
mini PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
BIOS
BIOS-Typ
EFI AMI
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
2
CPU Ventilatorstecker
Ja
Parallel Verbinder
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Wake-on-LAN bereit
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2,SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
24 GB
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400 MHz
Weitere Suchbegriffe: fujitsu mainboard, mainboard, mitx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,13*
€ 390,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,52*
€ 375,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,76*
€ 372,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,08*
Zubehör
Fujitsu
S26361-F5000-P006
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.