Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Quad Frame 9 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Quad Frame 9 3 W
SLV Quad Frame 9 3 W
SLV Quad Frame 9 3 W
SLV Quad Frame 9 3 W
SLV Quad Frame 9 3 W
SLV Quad Frame 9 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89300504
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Wandeinbauleuchte QUAD FRAME 9. Die nicht sichtbar verbauten LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen und Treppen ermöglicht. Die QUAD FRAME 9 Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Technische Details
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
380 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
3 W
Gesamtleistung
3 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
75 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
25 lm/W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
112780
ab € 2,60*
Zubehör
SLV
112781
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.