Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MPi4 MediaPlayer Kit 4 GB LPDDR2-SDRAM 32 GB eMMC Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MPi4 MediaPlayer Kit 4 GB LPDDR2-SDRAM 32 GB eMMC Schwarz, Grün
NEC MPi4 MediaPlayer Kit 4 GB LPDDR2-SDRAM 32 GB eMMC Schwarz, Grün
NEC MPi4 MediaPlayer Kit 4 GB LPDDR2-SDRAM 32 GB eMMC Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89312534
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100015639
EAN/GTIN:
     5028695121959
Suchbegriffe:
USB Lautsprecher
USB Speaker
Embedded MMC
eMMC
NEC MPi4 MediaPlayer Kit. Prozessor-Taktfrequenz: 1,5 GHz. RAM-Speicher: 4 GB, Interner Speichertyp: LPDDR2-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 32 GB, Speichermedien: eMMC. WLAN. Produktfarbe: Schwarz, Grün
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114.5 mm
Tiefe
133.7 mm
Höhe
26 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
eMMC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Antennentyp
1x1
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR2-SDRAM
Weitere Suchbegriffe: eMMC-Speicher, embedded mmc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.