Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 7002531 Digitale Wetterstation Schwarz LCD Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 7002531 Digitale Wetterstation Schwarz LCD Akku
Bresser Optics 7002531 Digitale Wetterstation Schwarz LCD Akku
Bresser Optics 7002531 Digitale Wetterstation Schwarz LCD Akku
Bresser Optics 7002531 Digitale Wetterstation Schwarz LCD Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89424336
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     7002531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Mit der zusätzlichen Basisstation für Ihren 3-in-1 Profi Windmesser nutzen Sie die Messwerte Ihres Außensensors an einem weiteren Standort. Der integrierte Sensor misst dort außerdem die Innentemperatur und -luftfeuchtigkeit. Mit dieser zusätzlichen Basisstation wissen Sie stets, woher der Wind weht. Noch mehr Überblick über Wind und Wetter: Mit dieser zusätzlichen Basisstation für den BRESSER 3-in-1 Profi Windmesser profitieren Sie an einem weiteren Standort von den Messdaten Ihres professionellen Anemometers. So empfängt diese Basisstation per Funk über eine Entfernung von bis zu 150 m alle Messungen Ihres 3-in-1 Außensensors zur Windgeschwindigkeit, Außentemperatur und -luftfeuchtigkeit. Aber auch die inneren (Mess-)Werte zählen: Darum ermittelt der integrierte Sensor zusätzlich die Innentemperatur und -luftfeuchtigkeit in dem Raum, in dem Sie die Basisstation platziert haben. Die perfekte Unterstützung zur Schimmelvorbeugung und Vermeidung von zu trockener Luft! Vielfältige Funktionen rund um Ihren Windmesser Die Anzeige der Windgeschwindigkeitsart und -einstufung helfen Ihnen bei der Einschätzung der zugehörigen Messwerte. Sie interessieren sich nicht nur für die aktuellen, sondern auch für zurückliegende Daten? Dann lassen Sie sich auf dem übersichtlichen Display neben der aktuellen Windgeschwindigkeit einfach die Durchschnitts- und Höchstwerte (pro Stunde, Tag, Monat, Jahr) anzeigen. Der Historienspeicher zeichnet zusätzlich alle Wetterdaten der letzten 24 Stunden auf. Mit der praktischen Alarmfunktion für Höchst- und Tiefstwerte stellen Sie unter anderem einen individuellen Windgeschwindigkeitsalarm ein. So werden Sie nie mehr von signifikanten Veränderungen der Wetterlage überrascht. Mit Wettervorhersage wach werden Das Schlafzimmer bietet sich für Ihre Basisstation besonders an: Der integrierte Wecker holt Sie pünktlich aus dem Schlaf. Und wenn Sie möchten: Schlummertaste (Snooze) drücken, noch mal umdrehen und 5 Minuten weiterschlafen. Sie wachen schon mal mitten in der Nacht auf und wissen nicht, ob Sie noch 3 Stunden oder 3 Minuten haben? Dann schalten Sie einfach die LED-Hintergrundbeleuchtung an, um auf dem Display die aktuelle Zeit abzulesen. Besonders praktisch ist morgens auch die Wettertrend-Vorhersage, die sich aus den Daten Ihres Außensensors berechnet und auf dem Display als Grafik erscheint. Damit können Sie direkt nach dem Aufstehen entscheiden, was Sie anziehen wollen und ob der Regenschirm zu Hause bleiben darf.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Intelligente Wetterstation
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
4 Zoll
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Verpackungsdaten
Batterie enthalten
Ja
Verkaufsgestell
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Empfänger)
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Messfunktionen
Anemometer (Windgeschwindigkeit), Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Hygrometer, Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Hygrometer, Thermometer
Wetterbericht
Ja
Snooze Funktion
Ja
Messfunktionen Grafisches Display
Ja
Messfunktionenalarm
Ja
Windstärke Messeinheit
km/h
Wandmontage
Ja
Wecker
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Wochentags-Anzeige
Ja
Funkfrequenz
868 MHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.