Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2047PR-1-2 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2047PR-1-2 Handschraubendreher
Bahco 2047PR-1-2 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89466996
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2047PR-1-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Winkel-Schraubendreher
Phillips-Winkel-Schraubenzieher
Phillips-Winkelschraubendreher
Phillips-Winkelschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
25 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.