Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 59S/TR7 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 59S/TR7 Handschraubendreher
Bahco 59S/TR7 Handschraubendreher
Bahco 59S/TR7 Handschraubendreher
Bahco 59S/TR7 Handschraubendreher
Bahco 59S/TR7 Handschraubendreher
Bahco 59S/TR7 Handschraubendreher
Bahco 59S/TR7 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89467739
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/TR7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.